Referanser
Spartex:BF15CM12A4-70
Rubix:6422436
Produsent:0976412 150
EAN:4043377297846


Teknisk sammendrag
| Lengde | 150 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Klasse | A4-70 |
Produktinformasjon : DIN 976-1 Pinnbultar A4-70 DIN 976-1 A4-70 BM 12X150 - 0976412 150
Stud bolts A4-70 DIN 976-1 A4-70 BM 12X150
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 150 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
| Klasse | A4-70 |
| Standard | DIN 975 |
| Metrisk diameter | M12 |
| Lednings type | metric |
| Gjengediameter | 12 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
150 mm
Materiale/overflate finish
Klasse
Standard
Metrisk diameter
M12