Tilbehør og deler til koblinger Festo GF-1/4

GF Rotary Distributor

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:GF-1/4
Rubix:482052
Produsent:2094
EAN:4052568000066
GF-1/4 Rotary distributor

Teknisk sammendrag

Typegf rotary distributor
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Svivel, GF-1/4 - 2094 - FESTO


Rotary Distributor GF-1/4 With one fixed Air feed and four rotating outputs Nominal size=11,5 mm, Assembly Position=Any, Operating pressure=-0,95 - 10 bar, Max. speed=300 1/min, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-]

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)73x48x42 mm
Vekt263,5 g
Typegf rotary distributor
1 908,28 kr Eks. mva
/ stykk
2 385,35 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel