T-skjorte med høy synlighet Blåkläder Workwear 338310115500XL
Genser Tynn Varsel UV-beskyttet (3383)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:338310115500XL
Rubix:6059679
EAN:7330509470176

Produktinformasjon : Langermet varsel UV-beskyttet (3383), Rød Highvis, XL - 338310115500XL
Tynn varselgenser med v-hals i et nytt og behagelig stoff. T-skjorten er produsert ventilerende og lett strikket materiale med struktur. Den har en fukttransporterende funksjon som gir en behagelig og luftig følelse mot kroppen. Den langermede t-skjorten beskytter også mot UV-stråler og har en solfaktor tilsvarende 40 +. Den langermede t-skjorten er EN sertifisert for både varsel og UV.
100% polyester, funksjonsstrikk, UV beskyttelse 40+, 130g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | rød |
|---|---|
| Størrelse | xl |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Materiale | langermet varsel uv-beskyttet rød highvis<br/>100% polyester, funksjonsstrikk, uv beskyttelse 40+, 130g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel