Referanser
South West:1000199403008
Rubix:6462918
Produsent:1000199403008
EAN:7332777283731
Produktinformasjon : Lily T-shirt w (Female), Navy, str. S - South West
Langermet T-skjorte i Fairtrade-sertifisert bomull med stretch og rund hals med smal ribbestrikk nederst. T-skjorten har en smal passform som gir en stilig og komfortabel look, perfekt til både jobb og fritid.
95% Cotton Organic,5% Elastane
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | marinen |
|---|---|
| Størrelse | s |
| Hovedmaterialet | ull |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Lange ermer | ja |
| Vekt | 180 g/m² |
| Gender | damer |
| Materiale | 95% bomull (økologisk), 5% elastan |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
