Referanser
Blåkläder Workwear:333210309933M
Rubix:6250245
EAN:7330509595381

Produktinformasjon : T-skjorte varsel (3332), Svart/Gul, M - 333210309933M
Varsel T-skjorte i 100% bomull for maksimal komfort. Det mørke partiet av består av 100% bomull og varselpartiet består av 100% polyester. Den har paneler i varselmateriale for økt synlighet.
100 % bomull, enkel jersey, 180 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | m |
| Hovedmaterialet | bomull |
| Sekundær farge | gul |
| Materiale | t-skjorte varsel svart/gul<br/>100 % bomull, enkel jersey, 180 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel