Avgradings fres Dormer G15416.5

Galvanized drill bits G154

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:G15416.5
Rubix:6197356
EAN:7320760149386
Countersink 16.50 mm DIN 335C

Teknisk sammendrag

Svingvinkel82 °
Diameter16.5 mm
Antall tenner3
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : FORSENKERE 16.50mm HSS BLANK DIN 335 C - G15416.5 - DORMER


HSS Galvanized drill 82° met 3-cutting edges cylindrical shaft DIN 335 C uncoated for steel <1200 N/mm². Titanium en nickel alloys <1200 N/mm². Copper and brass alloys.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Svingvinkel82 °
Diameter16.5 mm
Antall tenner3
Hale10 mm
Din standarddin 335 c
Total lengde60 mm
Hus materialehss
Overflatebehandlingblank
497,92 kr Eks. mva
/ stykk
622,40 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel