Lås ut kjeve, tag, kabel Brady CABLE 6 FT CABLE ONLY-PR
Lås ut kjeve, tag, kabel Brady
Se teknisk informasjonReferanser
Brady:CABLE 6 FT CABLE ONLY-PR
Rubix:471497
Produsent:800113
Produktinformasjon : 800113 - Cable 6 ft cable only-PR
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Diameter | 4.76 mm |
|---|---|
| Lengde | 1.83 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
411,42 kr Eks. mva
/ stykk
514,28 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

