• Kataloger
  • Kontakt oss
    • Elektromotorer og industriell automasjon(6 549)
    • Gir(4 358)
    • Lagerteknologi og transmisjoner(55 265)
    • Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger(20 466)
    • Pneumatikk, hydraulikk og prosess(35 750)
    • Verktøy og måleutstyr(24 246)
    • Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene(27 695)
    • Vedlikehold og reparasjoner(1 469)
    • Installasjon, montering og festemateriell(34 473)
    • Maskiner og utstyr(4 046)
    • Lim(217)
    • Selvklebende tape og beskyttende filmer(730)
    • Festemateriell(32 872)
    • Kontrollelementer(118)
    • Lås, beslag og sikkerhetsprodukter(531)
    Se Installasjon, montering og festemateriell
    • Dør, port(3)
    • Sikkerhetsbokser, postkasser og tilhørende produkter(5)
    • Hengelåser og tilhørende produkter(501)
    • Tilgangskontroll og sikkerhet(11)
    • Oppsett(11)
    Se Lås, beslag og sikkerhetsprodukter
    1. Rubix kategorier
    2. Installasjon, montering og festemateriell
    3. Lås, beslag og sikkerhetsprodukter
    4. Hengelåser og tilhørende produkter
    5. Sendingsutstyr
    6. Lås ut kjeve, tag, kabel
    7. 227128 - S HOOK S STEEL 38 MM

    Lås ut kjeve, tag, kabel Brady S HOOK S STEEL 38 MM

    Lås ut kjeve, tag, kabel Brady

    Se teknisk informasjon

    Referanser

    Brady:S HOOK S STEEL 38 MM
    Rubix:463047
    Produsent:227128
    brand logo
    brand logo

    Produktinformasjon : 227128 - S HOOK S STEEL 38 MM


    Teknisk informasjon


    Egenskaper
    Vis UNSPSC/ECL@SS
    993,65 kr Eks. mva
    / pakke
    1 242,06 kr Inkl. mva
    • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

    Sjekk ut produktene våre fra relaterte kategorier

    Lås ut kjeve, tag, kabel Brady 065319Lås ut kjeve, tag, kabel Brady 050944Lås ut kjeve, tag, kabel Brady 142799Lås ut kjeve, tag, kabel Brady PLUG LOCKOUT 220/550V w/ DANGER LABELSLås ut kjeve, tag, kabel Brady CHAIN SECURITY 10 MM 2 PKLås ut kjeve, tag, kabel Brady 50939Lås ut kjeve, tag, kabel Brady CHAIN SECURITY 8 MM 2 PKLås ut kjeve, tag, kabel Brady 105719Lås ut kjeve, tag, kabel Brady 806739Lås ut kjeve, tag, kabel Brady GATE VALVE LOCKOUTS GVLO 2.5-5 YELLOWLås ut kjeve, tag, kabel Brady 833918Lås ut kjeve, tag, kabel Brady 065690Lås ut kjeve, tag, kabel Brady GATE VALVE LOCKOUTS GVLO 5-6.5 YELLOWLås ut kjeve, tag, kabel Brady 145554Lås ut kjeve, tag, kabel Brady 873384
    Rubix

    Europas ledende distributør innen MRO – produkter for vedlikehold, reparasjon og drift.

    Rubix Mobil App

    Skann produkter for øyeblikkelig rebestilling

    Få den på Google PlayLast ned påApp Store

    OM RUBIX

    • Våre avdelinger
    • Kontakt oss
    • Kontaktskjema
    • Om oss
    • Rubix Group
    • Åpenhetsloven
    • Vilkår og betingelser

    PRAKTISK

    • Glemt password
    • Logg Inn

    © OPPHAVSRETT 2026 - RUBIX GROUP | PERSONLIG DATAVERN | COOKIE POLICY | COOKIES MANAGEMENT |
    PRODUCT SITEMAP | Kategori sitemap | Sitemap paginerte kategorier