Referanser
Spartex:GOCLIP11X46Z/50
Rubix:6335778
Produsent:888053
EAN:3660757234676
Produktinformasjon : GOCLIP11X46Z/50
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Diameter | 11 mm |
|---|---|
| Lengde | 46 mm |
| Materiale/overflate finish | Stål |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 121,50 kr Eks. mva
/ 50 stykk
1 401,88 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

