Referanser
Spartex:GOCANAJ5X50A1
Rubix:6429691
Produsent:147225 50
EAN:4043377372307


Teknisk sammendrag
| Diameter | 5 mm |
|---|---|
| Lengde | 50 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
Produktinformasjon : DIN 1472 Pinnar med spår A1 5X - 147225 50
Grooved pins half length taper grooved A1 5X DIN 1472
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Diameter | 5 mm |
|---|---|
| Lengde | 50 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
| Standard | DIN 1472 |
| Type | fitting spline pins |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 616,37 kr Eks. mva
/ pakke
3 270,46 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Diameter
Lengde
50 mm