Referanser
Loctite:1126632
Rubix:6013717
Produsent:2061762
EAN:5010266429687

Produktinformasjon : LOCTITE 5910 300ML PLASTIKK/ME
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Kapasitet | 80 ml |
|---|---|
| Farge | svart |
| Type | silikon |
| Maks temperatur | 200 °C |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 884,56 kr Eks. mva
/ 12 stykk
3 605,70 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel