Referanser
Kärcher:1.148-235.0
Rubix:6468292
Produsent:11482350

Produktinformasjon : Våt- og tørrstøvsuger, NT 30/1 Tact Te M ACD *EU - 11482350 - Kärcher
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vakum | 254 mbar |
|---|---|
| Motor effekt [kW] | 1380 W |
| Strøm forsyning | 220 V |
| Tank | 30 l |
| Lyd nivå | 69 dBA |
| Vekt | 14.2 kg |
| Luftstrøm | 74 l/s |
Vis UNSPSC/ECL@SS
17 197,38 kr Eks. mva
/ stykk
21 496,72 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
