Referanser
Kärcher:1.515-400.0
Rubix:6450064
Produsent:15154000
EAN:4054278059525
Produktinformasjon : Gulvvaskemaskin, BD 43/25 C Bp - 15154000 - Kärcher
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Skurebredde | 430 mm |
|---|---|
| Strøm forsyning | 24 V |
| Aspirasjonsbredde | 900 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
73 934,30 kr Eks. mva
/ stykk
92 417,88 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

