Referanser
Spartex:886236
Rubix:6334581
EAN:3660338396823


Teknisk sammendrag
| Safe working load SWL | 60000 kg |
|---|---|
| Løftehøyde | 398 mm |
| Sylinderlengde | 100 mm |
Dokumenter
Produktinformasjon : ALUMINIUM HOLLOW CYLINDER S/A 60T 100mm STROKE
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Safe working load SWL | 60000 kg |
|---|---|
| Løftehøyde | 398 mm |
| Sylinderlengde | 100 mm |
| Sylinderdiameter | 56 mm |
| Oljekapasitet | 842 cm³ |
Vis UNSPSC/ECL@SS
104 735,68 kr Eks. mva
/ stykk
130 919,60 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel