Benksliper og understell for benksliper Metabo 604125000
Benksliper og understell for benksliper Metabo
Se teknisk informasjonReferanser
Metabo:604125000
Rubix:6451461
Produsent:604125000
EAN:4061792225947






Produktinformasjon : Benkesliper DS 125 M - 604125000 - Metabo
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Spenning [V] | 240 V |
|---|---|
| Hjul diameter | 125 mm |
| No-load hastighet | 2980 rpm |
| Motor effekt [kW] | 200 W |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel