Benksliper og understell for benksliper Metabo 604150000
Benksliper og understell for benksliper Metabo
Se teknisk informasjonReferanser
Metabo:604150000
Rubix:6360864
Produsent:604150000
EAN:4061792225961

Produktinformasjon : Benkesliper DS 150 M - 604150000 - Metabo
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Spenning [V] | 240 V |
|---|---|
| Hjul diameter | 150 mm |
| No-load hastighet | 2980 rpm |
| Motor effekt [kW] | 370 W |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel




