Referanser
Bahco:BBAGM1224-2400
Rubix:6360430
Produsent:BBAGM1224-2400
EAN:7314150535682

Produktinformasjon : Booster 12/24V 2400 CA - BBAGM1224-2400 - Bahco
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 23.72 kg |
|---|---|
| Batteri kapasitet | 25 Ah |
| Spenning, maks. | 24 V |
| Nominell spenning | 24 V |
| Spenning, min. | 12 V |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
