Referanser
Bahco:2966-280
Rubix:425511
EAN:7314150102273

Dokumenter
Produktinformasjon : GRIPE-/SVEISETANG F.RØR 280 MM - 2966-280
For rør
Gripetang, med rørgrep
Holder rør innrettet under sveising
For rørleggingsarbeid
Justerbar låsekraft med festemutter som er lett å løsne
Kjefter passer på rør eller andre runde materialer, kan holde 2 innrettede rør for å sikre nøyaktig sveising
Gripetang, med rørgrep
Holder rør innrettet under sveising
For rørleggingsarbeid
Justerbar låsekraft med festemutter som er lett å løsne
Kjefter passer på rør eller andre runde materialer, kan holde 2 innrettede rør for å sikre nøyaktig sveising
Egenskaper
•Easy to unlock
Good rust protection
Good rust protection
Bruksområder
Holds Pipes Aligned During Welding
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 1020 g |
|---|---|
| Åpning | 64 mm |
| Lengde | 290 mm |
| Vekt | 970 g |
| Behandlet | krommet |
Vis UNSPSC/ECL@SS
553,47 kr Eks. mva
/ stykk
691,84 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
