Referanser
Milwaukee:M18 BLHIWF12-0X
Rubix:6402375
Produsent:4933492787
EAN:4058546476588
Produktinformasjon : Muttertrekker, M18 BLHIWF12-0X - 4933492787 - Milwaukee
MILWAUKEE® M18™ muttertrekker med 1/2˝ friksjonsring. 1085 Nm tilspenningsmoment og 1627 Nm løsrivningsmoment. Opp til 1750 omdr./min og 2100 slag/min. Maksimal boltdiameter M36. LED lys. Vekt med batteri 3,4 kg (5,0 Ah). Leveres uten batteri og lader i HD-boks.
Teknisk informasjon
Egenskaper
Vis UNSPSC/ECL@SS
5 992,44 kr Eks. mva
/ stykk
7 490,55 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel