Referanser
Milwaukee:M18 ONEIWF12-502X
Rubix:6365853
Produsent:4933451374
EAN:4002395160525



Produktinformasjon : Muttertrekker M18 ONEIWF12-502X - 4933451374 - Milwaukee
ONE-KEY™ M18 FUEL™ 1/2˝ muttertrekker med friksjonsring og POWERSTATE™ børsteløs motor. Styr verktøyet ved Milwaukee ONE-KEY™ app via Bluetooth™ - kontroller egenskaper som hastighet, moment, samt start og tilspenningshastighet. Lagre innstillinger for spesifikke formål for enkel og rask justering av verktøyet etter oppgave. DRIVE CONTROL™ gjør at brukeren kan variere hastigheten og dreiemomentet for å maksimere brukeralternativer i fire forskjellige posisjoner - opp til 2500 o/min, 3100 slag/min og 300 Nm. Trinn 4: registrerer når verktøyet påvirker festet i mer enn 1 sekund og slår av maskinen for å minimere materialskader. Vekt 1,8 kg. Leveres med 2 x 5,0 Ah REDLITHIUM™ batterier, 59 min. M12-18FC hurtiglader og lettstablet HD Box.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Spenning [V] | 18 V |
|---|---|
| Maksimum moment | 300 N.m |
| Vekt | 1.8 kg |
| Trådløs | ja |
| Firkantet adapter | ½″ vierkant (frictiering) '' |
| Modell | m18 oneiwf12-502x |
| No-load hastighet | 2500 rpm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
9 803,11 kr Eks. mva
/ stykk
12 253,89 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel