Trådløs stiftemaskin - spikerpistol Dewalt DCN650P2-QW
Trådløs stiftemaskin - spikerpistol Dewalt
Se teknisk informasjonReferanser
Dewalt:DCN650P2-QW
Rubix:6299216
Produsent:DCN650P2-QW
EAN:5035048665350
Produktinformasjon : SPIKERPISTOL 15GA 18V DCN650P2 - Dewalt
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 3.3 kg |
|---|---|
| Spenning [V] | 18 V |
Vis UNSPSC/ECL@SS
11 998,78 kr Eks. mva
/ stykk
14 998,47 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel