Trådløs stiftemaskin - spikerpistol Milwaukee M12 BST-202X
Trådløs stiftemaskin - spikerpistol Milwaukee
Se teknisk informasjonReferanser
Milwaukee:M12 BST-202X
Rubix:6284892
Produsent:4933459635
EAN:4058546028077

Produktinformasjon : Stiftepistol M12 Bst-202x - 4933459635 - Milwaukee
Kompakt M12 stiftepistol. Mindre belastning for brukeren ved å fjerne den gjentagende bevegelsen fra et håndverktøy. Teknologi for sekvensiell avfyring av stifter. Enkel avfyring for presisjon eller serie for effektivtet. Avfyrer 1500 stifter med et 1,5 ah batteri. Benytter standard T50 stifter fra 6 til 14 mm. Kapasitet 100 stifter. Maskinen avfyrer ikke hvis magasinet er tomt. Justerbar belteklips. Vekt med batteri 1,6 kg. Leveres med 2 x 2,0 Ah REDLITHIUM™ batterier, 40 min. lader og lettstablet HD Box.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 1.85 kg |
|---|---|
| Strøm forsyning | 12 V |
| Stifte- og spikerstørrelser | t11/t50/t140 (10,6 mm) – 6-14 mm |
| Spenning [V] | 12 v V |
Vis UNSPSC/ECL@SS
4 987,77 kr Eks. mva
/ stykk
6 234,71 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel