Referanser
Dewalt:DCG416VSN-XJ
Rubix:6469605
EAN:5035048791493

Produktinformasjon : Vinkelslip, 18V XR FV ADV, 125 mm, utan tillbehör - DCG416VSN-XJ
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Spenning [V] | 18 V |
|---|---|
| Disk diameter | 125 mm |
| Vekt | 1.8 kg |
| Trådløs | ja |
Vis UNSPSC/ECL@SS
4 229,30 kr Eks. mva
/ stykk
5 286,63 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel