Referanser
Metabo:600496000
Rubix:336620
EAN:4007430246158

Produktinformasjon : MTB WEVA15-125 QUICK VINKELSLIP
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Disk diameter | 125 mm |
|---|---|
| Vekt | 2.5 kg |
| Trådløs | ja |
| Motor effekt [kW] | 1550 W |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel







