Referanser
Milwaukee:M18 FMTIW2F38-0X
Rubix:6379735
Produsent:4933479153
EAN:4058546369477



Produktinformasjon : Muttertrekker, M18 FMTIW2F38-0X - 4933479153 - Milwaukee
M18 FUEL™ 3/8"muttertrekker med friksjonsring. Bransjeledende ytelse ved 881 Nm dreiemoment og 745 Nm festemoment. 152 mm total lengde. 4-modus DRIVE CONTROL inkl. auto shut-off kontroll. Bruker ikke mer enn 34 Nm dreiemoment for å forhindre for stramming og boltfjerningskontroll gir full dreiemomentutgang, og reduserer deretter turtall når bolten løsnes, for å forhindre at feste faller. Tri-LED-er gir høyoppløselig belysning for å øke synligheten på arbeidsområdet. med batteri 2,3 kg. Leveres uten batterier og lader i en HD Box.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Spenning [V] | 18 V |
|---|---|
| Maksimum moment | 745 N.m |
| Vekt | 2.3 kg |
| Trådløs | ja |
| Firkantet adapter | ⅜″ vierkante opname met frictiering '' |
| Modell | m18 fmtiw2f38-0x |
| No-load hastighet | 2575 rpm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
5 934,59 kr Eks. mva
/ stykk
7 418,24 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
