Din konto
Logg inn eller registrer deg
Våre produkter
Kataloger
Kontakt oss
no
Elektromotorer og industriell automasjon
(6 022)
Gir
(4 429)
Lagerteknologi og transmisjoner
(37 581)
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
(10 600)
Pneumatikk, hydraulikk og prosess
(3 553)
Verktøy og måleutstyr
(11 061)
Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene
(3 331)
Vedlikehold og reparasjoner
(693)
Installasjon, montering og festemateriell
(1 788)
Maskiner og utstyr
(387)
< Tilbake
Rubix kategorier
Verktøy og måleutstyr
Bærbart elverktøy
Elektroverktøy
varmepistol
Varmepistoler
Varmluftpistol Ghg 23-66 M / Acc Case - Bosch 06012A6301
Varmepistoler Bosch GHG 23-66
Varmepistoler Bosch
Referanser
bosch:
GHG 23-66
rubix:
6259093
produsent:
06012A6301
ean:
3165140889490
Teknisk sammendrag
Motor effekt [kW]
2300
W
Luftstrøm
500
l/min
Vekt
0.67
kg
Se alle karakteristika
Produktdetaljer
Teknisk informasjon
Produktinformasjon : Varmluftpistol Ghg 23-66 M / Acc Case - Bosch 06012A6301
VARMLUFTPISTOL GHG 23-66 M/ACC CASE
Teknisk informasjon
Egenskaper
Motor effekt [kW]
2300
W
Luftstrøm
500
l/min
Vekt
0.67
kg
Min. Omgivelses temperatur
50
°C
Max.Omgivelses temperatur
650
°C
Lengde
245
mm
Vis UNSPSC/ECL@SS
Legg til i ønskeliste
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
3 410,22
kr
Eks. mva
/
stykk
4 262,77
kr
Inkl. mva
Tilgjengelig
Opprett PDF fra produktsiden