Håndtak til pipe og skralle Milwaukee 4932471866
Håndtak til pipe og skralle Milwaukee
Se teknisk informasjonReferanser
Milwaukee:4932471866
Rubix:6449995
EAN:4058546297657
Produktinformasjon : Leddhåndtak 1/2'' 380mm - 4932471866 - Milwaukee
Gir ekstra kraft for tøffere bolter. 180 ° svingbart hode.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Firkantet adapter | ½″ '' |
|---|---|
| Lengde | 380 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
588,19 kr Eks. mva
/ stykk
735,24 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

