Referanser
Stahlwille:13071000
Rubix:6185648
EAN:4018754151035



Produktinformasjon : T-HÅNDTAK MØJLIG OG SKYVE 1/2'' QUICK-RELEASE 506 QR - 13071000 - STAHLWILLE
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 25x57x310 mm |
|---|---|
| Vekt | 470 g |
| Firkantet adapter | 1/2' '' |
| Lengde | 300 mm |
| Behandlet | krommet |
Vis UNSPSC/ECL@SS
344,40 kr Eks. mva
/ stykk
430,50 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
