Referanser
Aventics:R422700527
Rubix:265896
Produsent:R422700527
Produktinformasjon : PISTON ROD CYLINDER, Series C12P, Piston diameter 032, Stroke 0100 - R422700527
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Maks service trykk | 10 bar |
|---|---|
| Diameter på aksling | 12 mm |
| Serie | c12p |
| Sylinderlengde | 100 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
5 555,02 kr Eks. mva
/ stykk
6 943,77 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

