Sylinder med stempelstang Aventics R480651658
Sylinder med stempelstang Aventics
Se teknisk informasjonReferanser
Aventics:R480651658
Rubix:555626
Produsent:R480651658
EAN:3666750073991
Produktinformasjon : PRA-DA-063-0040-0-2-2-5-1-1-ACC Profile cylinder ISO 15552, PRA series Diamet - R480651658
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Sylinderdiameter | 63 mm |
|---|---|
| Sylinderlengde | 40 mm |
| Type | double-acting |
| Minimum temperatur | -20 °C |
| Maks temperatur | 80 °C |
| Maks service trykk | 10 bar |
| Materiale | aluminum |
Vis UNSPSC/ECL@SS
28 826,22 kr Eks. mva
/ stykk
36 032,77 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
