Sylinder med stempelstang Aventics 0822334515
Sylinder med stempelstang Aventics
Se teknisk informasjonReferanser
Aventics:0822334515
Rubix:225028
Produsent:0822334515
Produktinformasjon : MINI CYLINDER, Series MNI, Functional principle double-acting, Piston diamete - 0822334515
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Sylinderdiameter | 25 mm |
|---|---|
| Sylinderlengde | 130 mm |
| Minimum temperatur | -25 °C |
| Maks temperatur | 80 °C |
| Maks service trykk | 10 bar |
| Materiale | stainless steel, aluminum |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 057,68 kr Eks. mva
/ stykk
1 322,10 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
