Referanser
Beta Tools:944BX 7
Rubix:6036534
Produsent:009440007
EAN:8014230646916

Produktinformasjon : 944BX 7-HI-TORQUE HEXAGON NUT SPINNERS - BETA
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 330x85x60 mm |
|---|---|
| Vekt | 108,6 g |
| Åpning | 7 |
| Lengde | 245 mm |
| Type | pipenøkkel |
| Behandlet | krommet |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
