Fast og variabel nøkkel Stahlwille 42020085
5-serie kraftige ringnøkler
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Stahlwille:42020085
Rubix:6019155
EAN:4018754023615



Dokumenter
Produktinformasjon : STJERNENØKKLE HEAVY DUTY 5 85 - 42020085 - STAHLWILLE
Without tubular handle (see 5 1//2 series)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 87x125x395 mm |
|---|---|
| Vekt | 3648 g |
| Åpning | 125 |
| Lengde | 1075 mm |
| Type | ringnøkkel |
| Behandlet | krommet |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 127,94 kr Eks. mva
/ stykk
3 909,93 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
