Fast og variabel nøkkel Beta Tools 932 15X15
Fast og variabel nøkkel Beta Tools
Se teknisk informasjonReferanser
Beta Tools:932 15X15
Rubix:6038169
Produsent:009320015
EAN:8014230036892




Produktinformasjon : 932 15X15-DOUBLE ENDED OFFSET SOCKET WR. - BETA
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 250x85x50 mm |
|---|---|
| Vekt | 201 g |
| Åpning | 15x15 |
| Lengde | 182 mm |
| Type | spesialnøkkel |
| Behandlet | krommet |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
