Referanser
Beta Tools:728 60
Rubix:6037096
Produsent:007280060
EAN:8014230220789

Produktinformasjon : 728 60-IMPACT SOCKETS STANDARD SERIES - BETA
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 75x80x80 mm |
|---|---|
| Vekt | 1290 g |
| Firkantet adapter | 3/4 '' |
| Diameter | 60 mm |
| Lengde | 73 mm |
| Kvadrat | 19.05 mm |
| Behandlet | fosfat |
| Vekt | 830 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
