Referanser
Stahlwille:08160027
Rubix:6184199
EAN:4018754011445



Produktinformasjon : BITS TORX 1444 T 27 - 8160027 - STAHLWILLE
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 7x7x26 mm |
|---|---|
| Vekt | 6 g |
| Sportype | torx-profil |
| Sportykkelse | t27 |
| Blad langde | 26 mm |
| Lengde | 26 mm |
| Behandlet | krommet |
Vis UNSPSC/ECL@SS
664,10 kr Eks. mva
/ 10 stykk
830,13 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
