Referanser
Stahlwille:08070018
Rubix:6184186
EAN:4018754141562



Produktinformasjon : BITS SPÅR 1158 - 8070018 - STAHLWILLE
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 5x5x28 mm |
|---|---|
| Vekt | 3 g |
| Sportype | flatt |
| Sportykkelse | 0,4x2,0 mm |
| Blad langde | 28 mm |
| Lengde | 28 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
337,25 kr Eks. mva
/ 5 stykk
421,56 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
