Referanser
Bahco:7809TORX-T25
Rubix:430550
EAN:7314151811747

Produktinformasjon : PIPE 1/2'' TORX 7809 T25 - 7809TORX-T25
Knurled
Not suitable for machine operation
Highly polished finish
High-performance alloy steel
Standards: ISO 1174/3120
SB = Retail packed on a plastic info card
Not suitable for machine operation
Highly polished finish
High-performance alloy steel
Standards: ISO 1174/3120
SB = Retail packed on a plastic info card
Egenskaper
1/2" Socket Drivers for TORX® Head Screws
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 60 g |
|---|---|
| Sportype | torx-profil |
| Sportykkelse | t25 |
| Blad langde | 23 mm |
| Lengde | 60 mm |
| Behandlet | polert |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel