Referanser
Gedore:IKS 19 2
Rubix:6031596
Produsent:6656650
EAN:4010886665664

Produktinformasjon : SEKSKANTPIPE 1/2'' PH 2 - IKS 19 2 - 6656650 - GEDORE
Screwdriver bit socket 1/2" PH 2 Square drive as per DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, with ball retaining groove Hand-operated, knurled grip Chrome-plated With pressed-in pin in GEDORE vanadium special steel, gun-metal finish Tip as per DIN ISO 8764-1 PH
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 77 g |
|---|---|
| Firkantet adapter | 1/2 '' |
| Lengde | 60 mm |
| Sportype | phillips (ph) |
| Sportykkelse | ph2 |
| Modell | ph2 |
| Behandlet | krommet |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
