Referanser
Stahlwille:02261208
Rubix:6185816
EAN:4018754003631



Produktinformasjon : SKRUTREKKERINNSATS XZN 3/8'' 3049X/ M8 - 2261208 - STAHLWILLE
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 18x18x120 mm |
|---|---|
| Vekt | 80 g |
| Lengde | 120 mm |
| Sportype | xzn |
| Sportykkelse | m8 |
| Modell | 3049x |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 064,75 kr Eks. mva
/ 5 stykk
1 330,94 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
