AC elektriske motorer Lonne 1TZ5C280M290kW400/690V50HzB3,PTCIE4
AC elektriske motorer Lonne
Se teknisk informasjonReferanser
Lonne:1TZ5C280M290kW400/690V50HzB3,PTCIE4
Rubix:6366176

Produktinformasjon : 1TZ5 C 280M-2 90kW 400/690V 50Hz B3, PTC IE4
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Motor effekt [kW] | 90 kW |
|---|---|
| Spenning [V] | 400/690 V |
| Effektivitetsklasse | ie4 |
| Frekvens | 50 Hz |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
