AC elektriske motorer Mecaline 891449

3-fase AC Motor

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:891449
Rubix:6346208
EAN:3660338440977
brand logo

Teknisk sammendrag

Motor effekt [kW]7.5 kW
Spenning [V]400/690 V
Hastighet1500 rpm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : 3EL132M4D 7.5kW 400/690V 50Hz B3, PTC UL/CSA IE3 MECALINE


Asynchronous electric motors in aluminum or cast iron. Protection index IP55. Class F insulation (155ºC) / Temperature Rise B. Efficiency levels: ∙ IE2 from 0.12 kW to 0.55 kW. IE3 from 0.55 kW to 55 kW and IE4 from 4 kW to 90 kW. Standard voltage of 400/690v. PTC thermistor fitted as standard on frame sizes 132 & above.
MOTOR 7,5KW 1500rpm B3 132M 400/690v-3ph-50Hz IE3 ALU IP55

Egenskaper

Aluminium, RAL7031 paint

Bruksområder

Rotational power

Teknisk informasjon


Egenskaper
Motor effekt [kW]7.5 kW
Spenning [V]400/690 V
Hastighet1500 rpm
Materialealuminium
Akselhøyde132 mm
Antall stolper4
Effektivitetsklasseie3
Beskyttelsesgrad (IP)ip55
Diameter på aksling38 mm
Vekt56.78 kg
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel