Referanser
Ruko:201080
Rubix:6183232
EAN:4007140013675

Produktinformasjon : Twist Drills DIN 338 8,0 mm - 201080 - RUKO
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Borre diameter | 8 mm |
|---|---|
| Total lengde | 117 mm |
| Lengde på kutt | 75 mm |
| Skafttype | sylindrisk |
| Din standard | din 338 |
| Skjæremateriale | hss |
| Tupp vinkel | 118 ° |
| hale diameter | 8 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
135,40 kr Eks. mva
/ 10 stykk
169,25 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel