Presisjonslager / spindel lager Timken 2MM9319WICRDUL, Inner diameter: 95 mm | Ytter diameter (inch): 130 mm | Bredde: 18 mm

Presisjonslager / spindel lager Timken

Se teknisk informasjon

Referanser

Timken:2MM9319WICRDUL
Rubix:516538
EAN:0087796017368
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter95 mm
Ytter diameter (inch)130 mm
Bredde18 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : 2MM9319WICRDUL TIMKEN


Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter95 mm
Ytter diameter (inch)130 mm
Bredde18 mm
Pakningåpen
Serieultra-light iso 19 series (2mm9300wi)
Materialebearing steel (high carbon chromium steel, e.g. sae 52100)
Husfenolharpiks
Vekt0.6 kg
Prseisjonp4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Basic static load, radial - C0r46800 N
Basic dynamic load, radial - Cr47400 N
23 456,66 kr Eks. mva
/ sett
29 320,82 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Sjekk ut produktene våre fra relaterte kategorier