Presisjonslager / spindel lager Timken 2MM9315WICRDUL, Inner diameter: 75 mm | Ytter diameter (inch): 105 mm | Bredde: 16 mm

Presisjonslager / spindel lager Timken

Se teknisk informasjon

Referanser

Timken:2MM9315WICRDUL
Rubix:516580
EAN:0087796075504
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter75 mm
Ytter diameter (inch)105 mm
Bredde16 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : 2MM9315WICRDUL TIMKEN


Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter75 mm
Ytter diameter (inch)105 mm
Bredde16 mm
Pakningåpen
Serie9300wi (fafnir spindle angular contact)
Materialesteel (bearing steel)
Husfenolharpiks
Vekt0.36 kg
Prseisjonp4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
Basic static load, radial - C0r30300 N
Basic dynamic load, radial - Cr32500 N
15 606,53 kr Eks. mva
/ sett
19 508,16 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Sjekk ut produktene våre fra relaterte kategorier