Kjedehjulsskiver europeisk design Sati CT11018
Kjedehjulsskiver europeisk design Sati
Se teknisk informasjonReferanser
Sati:CT11018
Rubix:153709

Produktinformasjon : 12B-3 Z=18 Triplex plate wheel
Manufactured according to ISO 4183 and DIN 2211-3 norms.Material: cast iron EN-GJL-200 UNI EN 1561Treatment: phosphatizationThe Range:V-belt pulleys for taper bushesV-belt pulleys with soldi hubV-belt pulleys for locking devices
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 2900 g |
|---|---|
| Kjede stigning | 19.05 mm |
| Profil | triplex (3) |
| Antall tenner | 18 |
| ISO-kode | 12b-3 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
603,30 kr Eks. mva
/ stykk
754,13 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel