Kjedehjulsskiver europeisk design Sati CT16057
Kjedehjulsskiver europeisk design Sati
Se teknisk informasjonReferanser
Sati:CT16057
Rubix:153978

Produktinformasjon : 32B-3 Z=57 Triplex plate wheel
Manufactured according to ISO 4183 and DIN 2211-3 norms.Material: cast iron EN-GJL-200 UNI EN 1561Treatment: phosphatizationThe Range:V-belt pulleys for taper bushesV-belt pulleys with soldi hubV-belt pulleys for locking devices
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 690000 g |
|---|---|
| Kjede stigning | 50.8 mm |
| Profil | triplex (3) |
| Antall tenner | 57 |
| ISO-kode | 32b-3 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
116 782,68 kr Eks. mva
/ stykk
145 978,34 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel