Kjedehjulsskiver europeisk design Sati CT10070
Kjedehjulsskiver europeisk design Sati
Se teknisk informasjonReferanser
Sati:CT10070
Rubix:153685

Produktinformasjon : 10B-3 Z=70 Triplex plate wheel
Manufactured according to ISO 4183 and DIN 2211-3 norms.Material: cast iron EN-GJL-200 UNI EN 1561Treatment: phosphatizationThe Range:V-belt pulleys for taper bushesV-belt pulleys with soldi hubV-belt pulleys for locking devices
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 30000 g |
|---|---|
| Kjede stigning | 15.875 mm |
| Profil | triplex (3) |
| Antall tenner | 70 |
| ISO-kode | 10b-3 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
5 161,81 kr Eks. mva
/ stykk
6 452,26 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel