Kjedehjulsskiver europeisk design Sati CT05042
Kjedehjulsskiver europeisk design Sati
Se teknisk informasjonReferanser
Sati:CT05042
Rubix:153517

Produktinformasjon : 06B-3 Z=42 Triplex plate wheel
Manufactured according to ISO 4183 and DIN 2211-3 norms.Material: cast iron EN-GJL-200 UNI EN 1561Treatment: phosphatizationThe Range:V-belt pulleys for taper bushesV-belt pulleys with soldi hubV-belt pulleys for locking devices
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 2000 g |
|---|---|
| Kjede stigning | 9.525 mm |
| Profil | triplex (3) |
| Antall tenner | 42 |
| ISO-kode | 06b-3 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
453,82 kr Eks. mva
/ stykk
567,28 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel