Kjedehjulsskiver europeisk design Sati CD05028
Kjedehjulsskiver europeisk design Sati
Se teknisk informasjonReferanser
Sati:CD05028
Rubix:152992

Produktinformasjon : 06B-2 Z=28 Duplex plate wheel
Plate wheel for duplex chain according to DIN 8187 - ISO/R 606Plate Wheel turned on both sides and toothed by milling cutter
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 565 g |
|---|---|
| Kjede stigning | 9.525 mm |
| Profil | duplex (2) |
| Antall tenner | 28 |
| ISO-kode | 06b-2 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
174,06 kr Eks. mva
/ stykk
217,57 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel